六角対応 ギアリングロータリーソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69189408 品番 02765
参考基準価格(税別)¥5,070 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

全ネジ・ナット回しが簡単&スピーディー!六角対応ソケットシリーズ!全ネジボルトの新案2段構造ソケット!
回転させるとボルトを締め付け、止めると解除!ソケット部、手前と奥で2サイズのネジを回すことができる兼用タイプ!
充電ドライバーでも手動でも使用可能!!(17mmソケット対応。

仕様ナット早回し機能付き全ネジ回し 質量(g)約210 タイプ2分5厘(M8対応)・3分兼用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69189417
2018-12-28
用途:
ズンギリ締める ナット回す。
建設業・工事業

大きすぎ 重たい。前回2分5厘用を使っていて、3分のナットを回せたので、今回3分用を使って見ようと思い購入した。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする