角利 二枚刃鉋

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69189514 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

オーソドックスな鉋です。
素人からプロまで使えるスタンダード商品です。
大工作業に欠かせないかんなです。
使いこなしてワンランク上の腕前に。

刃幅(mm)65 材質(台) 切削幅(mm)55 材質(刃)刃物用炭素鋼 台座寸法(mm)83×273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69189505
2021-06-23
用途:
木材加工時
緑ヶ丘保育園 様 (教育・研究機関)

値段の割に刃がしっかりして長く使える。刃を
研いで見たがきれいに仕上げることができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする