角利(角利産業)
利蔵 替刃式鉋 油台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃幅(mm)
65
65
70
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69189557
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
素人の方からプロの方まで使いこなせる優れものです。
わずらわしい刃研ぎが不要、面倒臭い押え金の調整不要。
特許ワンタッチ替刃式です。
刃幅(mm)
65
材質(台)
樫
切削幅(mm)
54
材質(刃)
刃物用炭素鋼
台座寸法(mm)
82×29