- 角利 二枚刃鉋 油台 角利(角利産業) 69189715

角利 二枚刃鉋 油台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃幅(mm)65
内容量1台注文コード69189715品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

大工作業に欠かせない鉋です。
使いこなせばワンランク上の腕前になれます。
油台は台の狂いが少なく、滑りもよく、刃の調整も楽です。
この製品は職人の手仕上げによる本刃付をしています。
台については自然乾燥させた国産樫材を使用しています。

刃幅(mm)65材質(台)切削幅(mm)55材質(刃)刃物用炭素鋼台座寸法(mm)83×272
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする