- 角利 替刃式ホビー鉋 角利(角利産業) 69189724 - 角利 替刃式ホビー鉋 角利(角利産業) 69189724 - 角利 替刃式ホビー鉋 角利(角利産業) 69189724

角利 替刃式ホビー鉋

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69189724 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

シャープな切れ味で細かな作業に使えます。
押しても引いても使える便利な鉋。
石膏ボードにも使えます。

刃幅(mm)27 材質(本体)スチール 質量(g)70 本体寸法(mm)28×90 材質(刃)SK-5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69189724
2024-02-02
用途:
車の修理

とても良い商品だと思います。
配送も早くたすかりました。

1人が参考にしています
対象商品:
69189724
2021-11-05
用途:
木製モデルの組み立てに使用
有限会社オリトメ 様 (卸売・小売業)

紙やすりでは時間がかかり、何度も擦りなおす必要があるが、これだと一発で思い通りにきれいにでき、非常に時間の節約と出来栄えに満足できる、値段もやすく操作も押す引くと両方で使えるために本体の向きを変えなくても使える。

1人が参考にしています
対象商品:
69189724
2022-01-18
用途:
木工D.I.Y
製造業

サンドペーパーで削るには大変だけど、ベルトとかディスクサンダーとかは持って無いので、この小さな鉋が有るとサッと削れて、切れ味も良いので助かっています。

対象商品:
69189724
2021-09-29
用途:
額縁の面取りに購入その他
堀田建設 様 (運輸・通信業)

コンパクトで木製カンナ寄りも。使い勝手が良い。小さいのに優れたカンナ私の道具の宝物です。購入して後悔は無い細かい作業にピッタリ大満足です

1人が参考にしています
対象商品:
69189724
2021-07-22
用途:
面取りに使用

コンパクトで持ち運びに便利。
説明書がなく刃の調整の仕方がわからず感でやったが使用できたので不満はない。

対象商品:
69189724
2020-12-11
用途:
べニア板の面取りに使用
サービス業

ホビー用の製品とされていますが、刃の鋭さや耐久性に問題なく、また、ネジ式の刃の調整は簡単でとても使いやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
69189724
2021-02-08
用途:
額縁作り
教育・研究機関

これは優れものですこれの姉妹品として中型大型があるといいですね
大変満足しています。

対象商品:
69189724
2020-10-17
用途:
木板、プラ板の面取り

色々評価はあるようですが、刃の調整は葉の固定ねじを軽く締めてから普通のカンナのように刃や台を軽く叩くことで微調整して使っています。
手軽で重宝しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする