- 角利 細工用 黒檀豆鉋  角面取 No.13 角利 69189873 - 角利 細工用 黒檀豆鉋  角面取 No.13 角利 69189873 - 角利 細工用 黒檀豆鉋  角面取 No.13 角利 69189873

角利 細工用 黒檀豆鉋 角面取 No.13

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69189873 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ネジ式で刃の調整が簡単な細工用鉋。
凹面の角を丸く削るときに使える。
角に60度の面を取る時に使用。
小型で持ちやすく、黒檀の素材が高級感を上げる。
材料に黒檀を使用した細かい作業に最適な細工用。
保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付。

付属品収納ケース 質量(g)70 角度(°)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台座:27×90×18、収納ケース:37×117×42 材質(台)黒壇 材質(刃)ハイス ケースポリプロピレン

商品説明動画

角利 黒檀豆カンナ 角面取

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69189873 - 09280105 41662 画像準備中 細工用黒檀豆鉋 NO,13 各面取 60度 角利 1個 2,698 税込2,968 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする