無印 脇キワカンナ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69190004 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

建具等のふち・きわの段付の仕上げに適しています。

幅(mm)50 高さ(mm)60(30) 質量(g)300 奥行(mm)205 材質(台) 切削幅(mm)12 材質(刃)刃物用炭素鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
引き戸の補修

鴨居のずれにより、引き戸の開け閉めが重くなり、引き戸を補修するのに使用したが、バッチリでした。

対象商品:
69190004
2021-01-24
用途:
引き戸の調整
サービス業

鴨居が下がってきたためか、開きにくくなった引き戸の調整に。上手く言えませんが、鴨居に干渉する引き戸の外側だけを削りたかったので、はてどうすればそこだけ削れるのかと探して発見した工具。もう1ランク高いのもあったのですが、素人の使用及び使用頻度を考えればこれで十分でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする