今回キャンペーンで安くなっていたので4個購入しました。
リースで借りたいましたが。コスパを考えると。。。。
消費電力が少ないので購入しました、従来の500Wの投光器では、ドラムが発熱したり、ブレーカーが落ちたりしましたが25Wなので問題ありませんでした。コードが固いのでソフトコードにすると使いやすいです。
平均40000時間使用可と書いてあった為、それならばと思い2018/10に購入しましたが、2020/5に点灯しなくなりました。あれっ?と思いコンセントを繋ぎ直したり角度を変えてみたりすると、そのときは点灯しますが次はまた点灯しないなんて、ダメじゃん!これだったら前のレフ投光器のが良かった
明るさ的には申し分ありませんでした。
重さが少し気になりますが、昔の灯光器に比べ全然明るさ違います。
レンズカバー(黒い部分)が非常に割れやすいです。
3個購入したうちの2個のカバーがが割れてしまったため、
メーカーに直接カバーのみの購入は可能かを問合せましたが不可能との事でした。
固定して動かさない場合は良いかと思いますが
移動して工事などに使うには適さないと思います。
コードも固いせいかキャプタイヤから抜けてしまいます。
せめてカバー単品で部品購入が出来れば良いのですが。
コスト比較で選択しましたが、重量が重く使い勝手が悪いまたバイスのみでは使用場所の限定があり、地面置きのオプションかマグネットがあると
うれしいです。