LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69190415 品番 LWT-5500CK
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓

明るさ(Lm)5500 電球の種類LED 芯数2芯・3芯兼用 コード長さ(m)5 用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 質量(g)2600 使用温度範囲(℃)ー10℃〜40℃ 定格電圧(V)100 口金E39 定格消費電力(W)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×344×379 保護等級IP54(本体のみ) 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 エネルギー消費効率(Lm/W)95 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内・屋外兼用 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)120 光色昼光色 取付可能幅(mm)縦:10〜90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20〜49mm 演色指数(Ra)83 適合電球LDR45D-H-E39

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-02
用途:
工場内の補助灯として
製造業

他の方もレビューされていますがこちらは3年程度で点滅するようになりました。
交換用の球が別売りであるのと金額も安いので我慢しますが10年(40,000時間)は持たないと思います。

対象商品:
69190415
2024-07-12
用途:
工場内の補助的な照明として使用。

明るさ等は満足だが購入後、半年足らずで時折点滅するようになった。
低寿命でした。

2人が参考にしています
対象商品:
69190406
2024-02-09
用途:
工場内、現場
サービス業

LEDなのですごく明るく現場が一段と明るくなりました。
選別を行っている現場には必要不可欠です。

対象商品:
69190406
2021-10-05
用途:
工場内での溶接作業

LED投光器を始めて購入しました。
明るさは300Lmで十分で、以前より作業性は良くなったと高評価です。
また価格も手頃だと思います。

対象商品:
69190415
2021-09-07
用途:
夜間作業
建設業・工事業

とりあえず重い。明るさはこんなもんかな。おもいおもい重い

対象商品:
69190415
2020-12-12
用途:
鋼構造物加工組立
製造業

m/m単位の作業・組立を行っております。手元が明るく作業がやり易く成りました。

1人が参考にしています
対象商品:
69190397
2020-09-25
用途:
トンネル坑内での機械作業時の照明。
合資会社チコウ 様

若干の振動がある作業ですが、故障も無く使用しています。又単管パイプへの取り付けも容易で現場作業には適していると思います。又価格も多台購入に適した価格と思います。

対象商品:
69190415
2019-12-24
用途:
清掃作業
株式会社ニューオークボ 様 (製造業)

締め切った環境での作業なので発熱の無いLED投光器で作業者への負担軽減ができました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする