LED投光器 交換電球【40000時間】

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)45 注文コード69190442 品番LDR45D-H-E39
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は消費電力・定格消費電力・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓

モノタロウではこんなお得な商品も!
明るさ(Lm)5500 口金E39 色温度(K)6500 配光角度(°)120 演色指数(Ra)80以上 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 質量(g)850 使用場所屋内・屋外兼用 光色昼光色 定格入力電流(mA)455 電球の種類LED 保護等級IP65 用途適合口金サイズ照明の交換電球として トラスコ品番859-5249 使用温度範囲(℃)ー10℃〜40℃ 定格消費電力(W)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ158×241 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ LED寿命(時間)40000時間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-05
用途:
会社の外部灯
有限会社井ノ崎工務店 様 (建設業・工事業)

駐車場の荷物の出し入れ等の時使って 今までの300W電球と比べると消費電力
押えられるので 最高です あと既存の器具捨てなくて済みました。

対象商品:
69190442
2023-12-08
用途:
庭での作業時の照明

電力10分の1で明るさ10倍。
ちょっと大げさですが点灯させたときの印象です
以前から投光器は所有していましたが、白熱電球500ワットの電気代を考えると使用を躊躇しまい、壁の飾りとなっていました。ただ日が短くなり灯りが欲しいと思い、探していたところ目にとまりました。
ただ価格にはちょっと迷わされましたが、購入して大正解でした。

2人が参考にしています
対象商品:
69190424
2022-07-27
用途:
照明の交換
有限会社岡本製作所 様 (製造業)

照明で見とくところが口金ですよね。
明るさもこれで十分でした

対象商品:
69190424
2022-02-11
用途:
温室内作業
農・林・水産業

作業灯の白熱電球の大きさ(直径と長さ)と口金を確認し、ほぼ同じ大きさのものを購入した。
無事に付け替えできて、点灯し、以前使っていた消費電力が減って良かったです。

2021-07-07
用途:
工場内の投光器に
東瀝青建設株式会社 様 (建設業・工事業)

投光器の球が切れたのでこちらに交換。値段の割にちゃんと明るいし助かります。
ハズレを引くと数ヶ月で球切れします(^^;

1人が参考にしています
対象商品:
69190442
2021-01-20
用途:
倉庫前の照明
株式会社八新 様

手持ちの投光器に付替えたところ、とても明るくなり、大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
69190424
2020-09-19
用途:
照明を使うとき

ちょっと手元を照らすときE26/200Wのレフランプ使ってましたが、夏場には熱いのと色味が暗いと思っていたのでLEDに交換したが、すごく明るくなりました。価格がもっと安ければ星5個でした。

1人が参考にしています
対象商品:
69190424
2020-07-04
用途:
作業時の手元照明

思った以上に明るくて重宝しています。使っている器具は投光器ではなく、口金E26の電気スタンドですが、投光器として使えるようになりました。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする