LEDベースライト AC式ワークライト

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 明るさ(Lm)500 注文コード69190458 品番LWT-500BA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は明るさなど4種類から選べます 他の種類を見る

【VCTケーブル2m】【40000時間】【IP65】
土木や建築工事、建築現場の内装などに。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型のベースライトです。
消費電力が少ないから、ひとつの発電機でたくさん使える。製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。昼光色だから作業がしやすい。すがすがしいさわやかな光色。3極防水プラグ採用。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓

明るさ(Lm)500 コード長さ(m)2 用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 トラスコ品番859-5252 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス 質量(g)1000 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×179×264 保護等級IP65 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 エネルギー消費効率(Lm/W)71 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)110 光色昼光色 演色指数(Ra)83 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69190467
2021-10-21
用途:
車庫での作業に

明るいので、少し離れた場所でも作業が出来て便利。
国内メーカーの製品なので、安心感もある。
改良されたのか、アース端子は折れ曲がるので、普通にコンセントに挿せます。

対象商品:
69190458
2020-02-18
用途:
車両・自転車整備、日曜大工時
自動車・二輪車・自転車関連業

◎オレンジ色が嫌らしく無く、置き忘れ防止にもなって良い。△本体にスイッチが無い。
△アース端子付防水コンセントだが、アダプター未付属なので、通常コンセント使用時はアダプターが必要。
△スタンドは段階的に一定角度にラッチで止まるが、スタンドそのものがプラ製で強靱性、耐力が弱い感じが残念。
全体的には使い易くデザインも良いので、業者向きではないが、プライベートでは必要十分だと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
69190485
2018-03-19
用途:
作業所の照明
農・林・水産業

想像以上に明るい印象です。今後、この種の品は改良とコストダウンが進むので期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする