3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ電子・電気部品・機器用
アクリル系熱伝導性テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69190607
品番
8926-02 100mmx100mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
熱伝導性に優れたテープです。
アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません。
PETを基材とした両面テープですので、加工性、取り扱い性に優れます。
用途
パワートランジスタ、MPU、CPUなどの半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。
LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。
色
白
テープ幅(mm)
100
テープ厚さ(mm)
0.20
基材
フィルム系
特性
熱伝導性
テープ地色
白
熱伝導率(W/mk)
1.5
絶縁破壊強度(kV/mm)
15
被着材の素材
金属、PP・PE
主なワーク
大面材、パーツ
注意
※加工元:3M特約加工販売店