RF-104 ワーカーズレーベル 反射ライン付小物ケース 中林製作所 69191036

RF-104 ワーカーズレーベル 反射ライン付小物ケース 中林製作所 69191036
RF-104 ワーカーズレーベル 反射ライン付小物ケース 中林製作所 69191036
RF-104 ワーカーズレーベル 反射ライン付小物ケース 中林製作所 69191036
RF-104 ワーカーズレーベル 反射ライン付小物ケース 中林製作所 69191036
RF-104 ワーカーズレーベル 反射ライン付小物ケース 中林製作所 69191036
RF-104 ワーカーズレーベル 反射ライン付小物ケース 中林製作所 69191036
RF-104 ワーカーズレーベル 反射ライン付小物ケース 中林製作所 69191036

ワーカーズレーベル 反射ライン付小物ケース

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×170×45(カラビナを除く)注文コード69191036品番RF-104
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ハードな現場に耐える小物ケース。
野外・屋内でのハードな現場に耐える素材、使いやすさを追求した構造、シンプルなデザイン、究極のワーカーズ・バッグです。

材質(本体)1680Dポリエステル(撥水加工)・1680Dナイロン(撥水加工)・合成皮革質量(g)約205寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×170×45(カラビナを除く)特性撥水加工:あり、反射ライン:あり材質(カラビナ)アルミニウム
注意
※ご使用前に製品付属の取扱説明をお読み下さい。
※製品各部に不具合が生じた場合は必ずご使用を中止して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-14
用途: 現場入室の使用
製造業

現場入室には全員使用しているが、今回女性が他のかわいい色があると嬉しいな~と申しておりました。

対象商品 : 19854687
2022-10-18
用途: 作業時
製造業

スマホ2台、ペン、サインペン、大きめのカッターナイフが収まります。

対象商品 : 19854705
2020-06-18
用途: 仕事に
卸売・小売業

厚みがあまり無い物で探していました。薄いものは容量も小さくなってしまうのですが、薄目で容量有りスマホも入りちょうほうしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする