- スチールコーナープロテクター モノタロウ 69191185 - スチールコーナープロテクター モノタロウ 69191185 - スチールコーナープロテクター モノタロウ 69191185 - スチールコーナープロテクター モノタロウ 69191185

スチールコーナープロテクター

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69191185 品番-
販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。

用途梱包商品のエッジプロテクターとして 材質スチール 長さ(mm)157 幅(mm)123 厚さ(mm)2 高さ(mm)123 質量(g)510 適合ベルト幅(mm)36.8
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69191185
2021-01-05
用途:
塗装後の鉄骨吊り時の角部の保護
西海地研株式会社 様

玉掛け作業時に鉄骨の塗装部を保護する際に使用しました。
プロテクターにロープを通す穴(約5ミリ)があけてありますが、
小さくて使いずらいので10ミリ程度にしてほしいです。

対象商品:
69191185
2019-11-18
用途:
トラックへの台付けワイヤ保護用
株式会社ステントス 様

鉄骨製品の運搬時に、台付けワイヤーからの保護用角宛てとして利用しています。
マグネットがあればもっと使い勝手が良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする