曜日別特売
CKR-123 カートリッジヒーター ヤガミ 69192804

CKR-123 カートリッジヒーター ヤガミ 69192804
CKR-123 カートリッジヒーター ヤガミ 69192804

カートリッジヒーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード69192804品番CKR-123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400

リ ード取出し口の強度とヒーター固定の堅牢な構造に設計されています。
発熱部先に真鍮のローレットを取り付けていますので、容易に穴から抜きとることが出来ます。

材質(シース)SUS304、(ローレット)真鍮、(スプリング)SUS304、(絶縁チューブ)ガラスチューブ、(リード線)ガラス編組長さ(mm)200電圧220V単相品番1070762電力(W)560外径(Φmm)12耐熱温度(℃)180(リード線)最高使用温度(℃)500(シース表面)外径公差(mm)+0/-0.1長さ公差(mm)±1%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69192822
2019-12-15
用途: 金型の加熱で使用

色んなメーカーの商品を試したが格段に端子部の処理がよく、重宝しています。
まだ 数日しか使用していませんが、商品を見て安心して使用しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする