YWF-N フッ素樹脂テープヒーター ヤガミ 69196006

YWF-N フッ素樹脂テープヒーター ヤガミ 69196006
YWF-N フッ素樹脂テープヒーター ヤガミ 69196006

フッ素樹脂テープヒーターYWF-N

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃21日以内出荷とは
定格電圧(V)100
容量(W)220
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)20
内容量1個注文コード69196006品番YWF-N
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

外装材はソフトなPTFE繊維を採用、縫糸も同様の素材を使用しています。
発熱体はステンレスファイバーをベースとした繊維状(織物)ですから折りたためる程フレキシブルで被加熱面にピッタリフィットします。
屋内用、非防水型のテープヒーターです。

容量(W)
220
定格電圧(V)
100
材質
(絶縁材)ガラステープ+PTFE2重絶縁、(発熱剤)ステンレスファイバー、(外装材)PTFE繊維、(リード線)PFA 0.75mm2×L300mm
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
2
品番
1069602
最高使用温度(℃)
(負荷時)+200、(無負荷時)+260
絶縁性能
10MΩ以上(DC500V)
注意
※重ね巻き使用する事は出来ません。
※一度加熱したヒーターの再取付はせきません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする