YW リボンヒーター ヤガミ 69196295

YW リボンヒーター ヤガミ 69196295
YW リボンヒーター ヤガミ 69196295

リボンヒーターYW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は品番など96種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
品番
1069831
注文コード
69196295
品番
YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400

フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。
端末処理不要の完成品ですから加工の手間なくご使用頂けます。
定格電圧はAC100V又は200V用の中から各種長さが選択できます。
総負荷電力(W)は各種規格長に対して4種類の中から選択できます。
屋内用、非防水型のテープヒーターです。

材質
(外装材)ガラスクロス、(リード線)ガラスリード、(固定ひも)ガラスクロス、(丸端子)R1.25-4
品番
1069831
定格電圧
100V単相
耐熱温度(℃)
+400
最高使用温度(℃)
+300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69196295YW37408174YW-30-1000-100V-150WYW-30-1000-100V-150W リボンヒーター ヤガミ 37408174リボンヒーターヤガミ1個
¥7,998
税込¥8,798
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
YW リボンヒーター 1個 ヤガミ 【通販モノタロウ】