※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) C37 - 1/8 - 2、電圧 - リード線取出し:(F) DC24V - グロメット(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(B) NPT、取付オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊電気オプション-リード線取出方向特殊(-) 標準タイプ注文コード69199489品番VX214AFBXB
参考基準価格(税別)¥6,440販売価格(税込)¥6,378販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプション・リード線取出方向特殊が1079種類から選べます他の種類を見る