※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(B) C37 - 1/8 - 3、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(-) 標準(Rc)、取付オプション:(-) なし電気オプション(1A) 特殊電圧 - AC48V - グロメット(サージ電圧保護回路付)リード線取出方向特殊-注文コード69199875品番VX214BZ1A
参考基準価格(税別)¥5,340販売価格(税込)¥5,278販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプション・リード線取出方向特殊が1079種類から選べます他の種類を見る