ヤガミ
ヤガミの 検出・センサ
ヤガミの センサ
ヤガミの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
K熱電対 シートタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69201624
品番
YP-1-K-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
保護管型のK熱電対です。
使用温度範囲(℃)
(リード線)0〜300
材質
(保護管)SUS304、(リード線)ガラス編組被覆
品番
1035012
許容差
クラス2
使用限界温度(℃)
300
測温接点
非接地形
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69201624
YP-1-K-2000
10260967
YP-1-K-2000
ヤガミ 温度検出器 K熱電対 Φ4×2000(L)
ヤガミ
1個
¥
3,198
税込
¥
3,518
注文コードが変更になりました