ヤガミ
ヤガミの 検出・センサ
ヤガミの センサ
ヤガミの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
K熱電対 シートタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69201658
品番
YP-6-K-1000
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
保護管型のK熱電対です。
使用温度範囲(℃)
(リード線)0〜200
品番
1036900
許容差
クラス2
使用限界温度(℃)
200
測温部
7×7
測温接点
非接地形
リード線
フッ素樹脂被覆
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません