TJVG-20A 配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS10K用 ヤガミ 69201703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TJVG-20A 配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS10K用 ヤガミ 69201703
TJVG-20A 配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS10K用 ヤガミ 69201703
TJVG-20A 配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS10K用 ヤガミ 69201703

配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS10K用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
適合配管20A
内容量1個注文コード69201703品番TJVG-20A
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。

用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。適合配管20A種別グローブバルブ保温材厚(mm)約15品番1087002
注意
※中の断熱材が水を吸ってしまうと保温性能が著しく低下致します。また紫外線の影響で外装生地の劣化が進行するため、屋外の使用は推奨できません。
※本製品はJIS5Kにも使用可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする