TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 検出・センサ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の マイクロスイッチ
スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
仕様
●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPST●コード番号:239-8423
注文コード
69206910
品番
SAJ405XHL0N30SNOUPQ
参考基準価格(税別)
¥84,700
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPST●コード番号:239-8423
アズワン品番
65-7793-58