曜日別特売
161-64501 HWPP30-PP-BK スパイラルケーブルラップ Polypropylene 黒 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69207034

スパイラルケーブルラップ Polypropylene 黒 1巻 25m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(25m)仕様●入数:1リール(25m入り)●最小ケーブル径:29mm●最大ケーブル径:32mm●色:黒●内径:30mm●材質:Polypropylene●最大バンドル直径:32mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●壁厚さ:1.3mm●長さ:25m●シリーズ:Helawrap●コード番号:611-7154注文コード69207034品番161-64501 HWPP30-PP-BK
参考基準価格(税別)¥44,900販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

HF、RoHS(2022年10月現在)
塗布用工具
Helawrap保護チューブ
Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。
主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー

仕様●入数:1リール(25m入り)●最小ケーブル径:29mm●最大ケーブル径:32mm●色:黒●内径:30mm●材質:Polypropylene●最大バンドル直径:32mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●壁厚さ:1.3mm●長さ:25m●シリーズ:Helawrap●コード番号:611-7154アズワン品番65-7407-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする