スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE 黒 1巻 30m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 注文コード69207086 品番161-41101 SBPE4-PE-BK
参考基準価格(税別)¥5,610 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

SBPEFR製品: UL94 V2、FMVSS 302、タイプB、RoHS(2022年10月現在)
446-172 446-172、; 446-178 446-178、及び ; 446-162 446-162 は、長さ5 mの実用的な製品です。
スパイラルラッピングSBPE
SPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。 この製品は、ケーブルやホースの整理 / 保護に最適です。 スパイラル構造のため、接続後でもケーブルやホースに使用可能です。また、この構造により、あらゆるポイントでケーブルをどの方向にでも分岐させることができます。
特長と利点: 難燃性ポリエチレン(PE)製 さまざまな色を揃え、さまざまなケーブル束に合うように各種サイズを用意 レトロフィットが可能 一般的な電気的用途、パネル製造、プラントエンジニアリングなどに最適 SBPEFR製品: UL94 V2規格の自消性等級

仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:5mm●色:黒●内径:4mm●材質:PE●最大バンドル直径:20mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:1mm●長さ:30m●シリーズ:SBPE●コード番号:682-6845 アズワン品番65-7376-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする