216843-1 スペードコネクタ 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69207759

スペードコネクタ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
69207759
品番
216843-1
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

TE Connectivity高電流電源タップ端子
基板への高電流分岐可能接続を実現する高電流基板実装電源タップタブ端子です。基板の穴にスズめっきが施され、はんだ付け不要の低抵抗インターフェイスとなるACTION PINコンタクトを備えています。これらの電源タップの定格電流はピンあたり最大5 Aです。ポジティブロックレセプタクルとかん合するように設計されています。

仕様
●タイプ:[PCB] タブ●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●コード番号:681-1783
アズワン品番
65-7652-63

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする