ヤガミ
ヤガミの 継手・パイプ
ヤガミの 継手・パイプ関連商品
ヤガミの 配管保温材
サーモベルト 低温用(屋内・屋外兼用)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
10
注文コード
69207775
品番
1089502
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
簡単なベルト状保温材。
取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。
幅(mm)
50
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
10
用途
複雑な形状の対象物にも自在に巻きつける事により保温効果を発揮します。
保温材
グラスウール5〜25mm厚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません