東洋器材科学
東洋器材科学の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
東洋器材科学の ピペット/ピペッター/スポイト
東洋器材科学の ピペット
スポイト 15μl 1セット 50本×40包装
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(40袋×50本)
注文コード
69207969
品番
54750
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:2.5Φ×11Φ×145mm●容量:15μL●全容量:0.5mL●材質:PE
アズワン品番
65-8736-73