baggallini
baggalliniの カメラ・ビデオカメラ
baggalliniの カメラアクセサリ
baggalliniの カメラバッグ
スリーポーチ トラベルセット ブラックダイヤ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69208215
品番
POU108
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ポーチは大中小の3サイズで、小物類の分類も便利に。
旅行にも普段使いのポーチにも使えます。
仕様
●サイズ:(大)21×29cm(中)8×25cm(小)15.5×23cm●材質:(表地)ナイロン(ポーチ小のみポリエステル)(裏地)ポリ塩化ビニル(コーティング)●重さ:230g●デザイン:アメリカ
アズワン品番
65-9238-53