PILZ
PILZの 工事関連用品
セーフティライトカーテン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●シリーズ:PSEN opII3H●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、トランスミッタ●安全タイプ:3●PL EN ISO 13849-1:d●防護高さ:900mm●最小スキャン距離:0.2m●最大スキャン距離:18m●最大応答時間:15.2 ミリ秒●長さ:35mm●応用例:産業用●コード番号:191-9838
注文コード
69208294
品番
632025
参考基準価格(税別)
¥403,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ステータス情報用の赤外線保護フィールドを生成する LED インジケータトランスミッタとレシーバの光同期アルミ合金ハウジングダイキャスト亜鉛エンドキャップ耐衝撃性
仕様
●シリーズ:PSEN opII3H●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、トランスミッタ●安全タイプ:3●PL EN ISO 13849-1:d●防護高さ:900mm●最小スキャン距離:0.2m●最大スキャン距離:18m●最大応答時間:15.2 ミリ秒●長さ:35mm●応用例:産業用●コード番号:191-9838
アズワン品番
65-7321-63