セーフティライトカーテン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69208346 品番M2C-SA0250LA10
参考基準価格(税別)¥88,700 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

概要一目でわかるスマートセンサ: IO-Link 又は NFC 及び Sick Safety Assistant アプリを介した診断データ コンパクトなハウジング、標準化された接続、互換性のあるアクセサリ ステータス LED による内蔵アライメント補助機能がデバイスに直接搭載されています ソフトウェアを使用しないすべての機能の設定 爆発の危険性がある場所や、エンクロージャ等級 IP69K のハウジングを備えたタイプがありますあなたの利点アクセス保護、エントリ、およびの生産性を向上させます センサの処理によるミューティングによる出口監視 データ の標準化された実装により、設置作業を最小限に抑え、利益を得られます 機械設計に組み込むことができます すばやく簡単なデバイスの利点を活用してください 位置合わせ 試運転と設定が簡単なので、時間とコストを節約できます また、過酷な環境でも安心してご利用いただけますdeTem マルチライトビーム安全装置は、優れた柔軟性と効率性でアクセス保護を実現するだけでなく、ミューティングによる出入り監視にも対応します。deTem は、コンパクトなハウジングを備え、スマート機能だけでなく、革新的な診断オプションにより際立っています。これにより、高いマシン可用性が確保され、プロセスの最適化が可能になります。ハウジングの設計と接続が標準化されているため、設置作業が軽減されます。この標準化により、多数の Sick アクセサリは deTem にも対応します。Sick は、爆発の危険性がある場所や、IP69K 等級のエンクロージャ要件を満たす用途に適した deTem タイプも用意しています。用途自動材料輸送システムでのアクセス保護 プレスラインのアクセス保護 複数のライトビーム安全装置によるアクセス保護 材料供給時のアクセス保護 材料供給口のアクセス保護 ローラーコンベアのアクセス保護 アクセス保護 パレットハンドリング装置のアクセス保護 パレット供給のためのアクセス保護 二次炉の運転エリアのアクセス制御 冶金 デラギングステーションの保護 モバイル機器のある場所へのアクセス保護注

仕様●シリーズ:deTem2 Core●ビーム分解能:500mm●コンポーネントタイプ:送信器●PL EN ISO 13849-1:PL c●ビームの数:2●最大スキャン距離:17m●最大応答時間:20000 μ s●長さ:672mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●コード番号:213-1807 アズワン品番65-7279-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする