商品レビューを投稿する内容量1組仕様●範囲:Preventa●シリーズ:XUSL4M●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、トランスミッタ●安全タイプ:4●SIL IEC 61508:3●ビームの数:53●防護高さ:1060mm●最小スキャン距離:0m●最大スキャン距離:4 m, 12 m●最大応答時間:16 ms●長さ:55mm●機能:PNP出力 x 2, 自動 / 手動再起動, マルチカラーLED●コード番号:196-4091注文コード69208380品番XUSL4MA30H106N
参考基準価格(税別)¥803,000販売価格(税込)¥879,780販売価格(税別)
Preventa XUSL セーフティライトカーテンキット(構成:レシーバ / トランスミッタ) TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンです。タイプ 4 はミューティングソフトウェア内蔵です。 主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 特長及び利点 自動又は手動起動 IP65 / 67等級