セーフティリレー 24 V ac/dc チャンネル数1 安全接点5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69208520 品番XPSUEP14AP
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUEP シリーズのセーフティモジュールは、XPS ユニバーサルセーフティモジュールの安全出力コンタクトの数を拡張するように設計及び製造されています。 これらのモジュールには、緊急停止、リミットスイッチ、両手操作制御などのベースモジュールも装備されています。XPSUAT をベースモジュールとして使用する場合は、構成を使用して、XPSUEP の出力が XPSUAT の即時出力と時間遅延出力のどちらに従うかを選択します。 特長及び利点 前面にある 3 つの LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス スタート入力はホストモジュールに依存します ゼロ安全入力、拡張バス 4 NO + 2 シングル NC 安全出力 接続は、ベースモジュールを介してによって行われます コネクタです 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 16 端子 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUEP14AP です の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 安全接点の数を増やすために、優先的に使用されます 安全レベル : ISO 13849-1 に適合する通常開リレー接点の PL e /カテゴリ 4、IEC 62061 に適合する通常開リレー接点の SILCL 3 に到達可能、IEC 61508 に準拠する通常開リレー接点の SIL 3 に到達可能、ISO13849-1 に準拠する常時閉リレーコンタクトの PL c/Category 1 に適合し、IEC62061 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SILCL 1 に達することができ、IEC61508 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SIL 1 に達することができます 定格供給電圧は 24 V AC です -15 → 10 % 及び 24 V dc - 20 → 20 % 内部および電子入力保護タイプ 入力の互換性は、常閉回路、XC リミットスイッチ、機械式コンタクト、常閉回路、Antialバレ ントペア、OSSD ペア、及び 3 線式近接センサです 消費電力: 1.5W、24V ( DC 安全出力: 4 NO 冗長、2 NC シングル 従来のフリーエア熱電流: 8 A

仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止監視●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:201-1494 アズワン品番65-8064-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする