曜日別特売
751103 セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 PILZ 69208565

セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:拡張モジュール●リセット方法:自動、手動、監視付き●範囲:PNOZ s3●ターミナルタイプ:ケージクランプ●奥行き:120mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:191-9855注文コード69208565品番751103
参考基準価格(税別)¥52,100販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″

仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:拡張モジュール●リセット方法:自動、手動、監視付き●範囲:PNOZ s3●ターミナルタイプ:ケージクランプ●奥行き:120mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:191-9855アズワン品番65-8077-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする