セーフティリレー 24 V dc チャンネル数3 安全接点3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69208599 品番2702412
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーには、内蔵のテストオプションを使用したすばやく簡単なテスト機能が搭載されています。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 ハウジングの色:黄 自動および手動によるアクティベーション クロス回路の検知 手間のかからないプッシュイン接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:3●安全接点:3●機能:緊急停止、安全スイッチ/インターロック●補助接点:0●コード番号:201-5356 アズワン品番65-8087-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする