セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:0●機能:セーフティリレー●コード番号:202-1668 注文コード69208626 品番3SK1220-1AB40
参考基準価格(税別)¥68,200 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Siemens 3SK1 シリーズ 24 V dc セーフティリレー入力拡張製品です。2 チャンネル又は 2 チャンネル 1 チャンネルセンサを追加する Advanced Input Expansion 機能を備えています。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -40 → +80 ℃

仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:0●機能:セーフティリレー●コード番号:202-1668 アズワン品番65-8089-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする