セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:1●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2689 注文コード69208644 品番2702522
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Phoenix Contact カップリングリレーは、SIL 3 F&G 用途向けの電気的絶縁及び電源変換向けに設計されています。漏電監視機能を搭載しています。DCSテストパルスフィルタ内蔵 設定可能なオフ及びオン状態診断

仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:1●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2689 アズワン品番65-8079-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする