セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69208669 品番3SK1112-2BB40
参考基準価格(税別)¥71,300 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

Siemens 3SK1 シリーズ 24 V dc セーフティリレー基本ユニットです。2 つの標準シリーズの電子イネーブル回路と 1 つの電子信号回路を備えています。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -40 → +80 ℃

仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:2●機能:セーフティリレー●コード番号:202-1667 アズワン品番65-8089-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする