セーフティリレー 24 V チャンネル数2 安全接点2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69208678 品番XPSUS12AC
参考基準価格(税別)¥63,900 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 この安全リレーは、危険な操作を監視できる優れた設計を採用しています。危険な動作を開始するには、両方の操作者を 0.5 秒以内にアクティブにする必要があります。これは同期作動と呼ばれます。危険な操作中に 2 つの押しボタンのいずれかを放すと、制御シーケンスは自動的にキャンセルされます。ユーザーは、両方の押しボタンを使用して危険な操作を再開し、必要な時間間隔内に再度アクティブにすることができます。XPSUS シリーズの安全モジュールは、以下を監視するために作成及び設計されています。 緊急停止 ガードスイッチ 磁気スイッチ 近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ 安全ライトカーテン 両手操作制御ステーション スイッチを有効にする 特長及び利点 自動、手動、および監視による始動 2 つの安全入力 コンフィグレーション可能な 3 つのオン / オフパルス出力 2 つの NO セーフティ出力 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプとして Terminal Block を取り外し可能 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUS12AC です の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 安全レベル Can reach PL e/category 4 to ISO 13849-1、SILCL 3 〜 IEC 62061 準拠、SIL 3 〜 IEC 61508 電気回路タイプは、NC ペア、PNP ペア、Antialent ペア、および OSSD ペアです 供給電圧は 24 V DC - 20 → 20 % 及び 24 V ac - 15 → 10 % 内部および電子入力保護タイプ 磁気スイッチモニタリング RFID スイッチ

仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:200-6141 アズワン品番65-8064-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする