セーフティリレー 48→ 240 V ac/dc チャンネル数2 安全接点3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電源電圧:48 → 240V ac/dc●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:拡張モジュール●補助接点:1●リセット方法:Monitored●範囲:PNOZ s6●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:191-9866 注文コード69208714 品番751136
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″

仕様●電源電圧:48 → 240V ac/dc●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:拡張モジュール●補助接点:1●リセット方法:Monitored●範囲:PNOZ s6●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:191-9866 アズワン品番65-8077-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする