曜日別特売
12020 RST 5-RKT 5-228/1 M センサアクチュエータケーブル 20 AWG コア数:5 RSTシリーズ Lumberg Automation 69208958

センサアクチュエータケーブル 20 AWG コア数:5 RSTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69208958品番12020 RST 5-RKT 5-228/1 M
参考基準価格(税別)¥9,040販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートメスコネクタと 5 ピン M12 ストレートメスを備えています。ケーブル長は 1 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:5●長さ:1m●シース材質:PUR●外被色:黒●定格電流:4 A●導体材質:銅●コード番号:197-2651アズワン品番65-7451-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする