エアロフレックスシート

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69209315 品番 MS1-03
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。
施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。
安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。

長さ(m)2 構造独立気泡 保温厚3 幅(m)0.5 品番1071701 使用温度範囲(℃)-200〜125 使用場所屋内・屋外兼用 発熱密度(W/cm2)0.037(24℃) 防火性能不燃性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69209333
2022-12-29
用途:
ヒーターダクトチューブに巻き付け
運輸・通信業

箱入りで梱包配送されました、柔らかい素材で傷つきやすい素材です、
小さなひっかき傷が2カ所ありましたが、一番巻き終わり部分でしたので、
支障なく使用できました。たぶんラップを巻く時付けたのではないかと思います。
品物はいいものでした。

1人が参考にしています
対象商品:
69209358
2022-01-24
用途:
機械組み立て
建設業・工事業

容器内部の断熱用素材として購入、厚みもちょうどいいので
扱いには困らずに使用できた。

1人が参考にしています
対象商品:
69209342
2021-10-04
用途:
結露防止のため
製造業

素材質感ともに期待通りでした。サイズに合わせて切りやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
69209367
2020-08-31
用途:
結露防止
製造業

以前購入したら凄く良かったので、追加購入しました。

対象商品:
69209358
2019-10-12
用途:
冷却装置の断熱
教育・研究機関

冷却装置の断熱材に使用しています.従来,シート,チューブカバーを多数使用しており,断熱効果は高いと思います.ただ,価格が比較的高い様に思います.チューブカバーは他社製品もありますが,シートのものは他にあまり見当たらないため,これを使用しています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする