※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(B) C37 - 1/8 - 3、電圧 - リード線取出し:(C) AC110V - グロメット(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(B) NPT、取付オプション:(-) なし
電気オプション-
リード線取出方向特殊-
注文コード69210488
品番VX215BCB
参考基準価格(税別)¥4,680
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプション・リード線取出方向特殊が826種類から選べます
他の種類を見る