SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの 基板用センサ
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット MPA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69210656
品番
BEF-KHZR085MPA
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
直径 85 mm までの丸形ボディシリンダ用取り付けブラケットSick MPA センサとの注
仕様
●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick MPA●応用例:直径最大 85 mm の丸形ボディシリンダ用です●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール●コード番号:225-0052
アズワン品番
65-7313-39