ソケット H3RNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69211024 品番P2R-057P
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

EN61812-1
UL認定部品、CSA認定
ウルトラスリム多機能リレータイマ - H3RN
機能 - 143、421、611、612 (これらの機能の説明については、「Timers」セクションの導入ページを参照)。 超スリムな13 mm設計、G2Rリレーソケット用。 寸法: W 46 mm、D 13 mm、H 29 mm。 沿面距離とクリアランス: 1.5 mm、2.5 mm。 動作精度: +/-1 % FS最大 スイッチング電圧: 250 V ac。

仕様●アクセサリタイプ:ソケット●併用可能製品:H3RNシリーズ●コード番号:260-4446 アズワン品番65-7307-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする