ソフトスタータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69211076 品番3RW5073-6AB14
参考基準価格(税別)¥1,232,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480V、250A、110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします

仕様●許容入力:160 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:250 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3968 アズワン品番65-7300-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする