ソフトスタータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69211180 品番3RW5055-2TB05
参考基準価格(税別)¥955,000 販売価格(税込) ¥1,044,780
販売価格(税別)
949,800

Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、143 A 及び 24 V ac/dc のスプリングタイプ端子を備えたアナログ出力を特長としています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします

仕様●許容入力:90 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:143 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3910 アズワン品番65-7298-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする