ソフトスタータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●許容入力:30 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:600 V ac●相数:3●許容電流値:47 A●IP保護等級:IP54●全長:130mm●全体の幅:265mm●全体的な深さ:209mm●シリーズ:ATS22●コード番号:822-6152 注文コード69211225 品番ATS22D47S6
参考基準価格(税別)¥245,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Altistart ATS 22
ATS22は使いやすい3相デジタルソフトスタートで、幅広い用途向けの組み込みバイパスを備えています。調整可能な電子過負荷とFieldbus通信機能を搭載しています。
小型 接続が簡単 試運転が簡単 組み込みのバイパス 3つのプログラマブルロジック入力 1つのPTC入力 2個のリレー出力 モータの熱保護 過電圧保護

仕様●許容入力:30 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:600 V ac●相数:3●許容電流値:47 A●IP保護等級:IP54●全長:130mm●全体の幅:265mm●全体的な深さ:209mm●シリーズ:ATS22●コード番号:822-6152 アズワン品番65-7349-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする