曜日別特売
2908176 ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:253 V ac DIN Rail 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 69211268

ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:253 V ac DIN Rail 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69211268品番2908176
参考基準価格(税別)¥63,400販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

PLC ロジックによる入力機能用 Phoenix Contact PLC インターフェイスです。ねじ止め接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えています。DINレールに取り付け 1 N/Oコンタクト 入力: 230 V ac / 220 V dcこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:253 V ac●最小負荷電圧:184 V ac●シリーズ:PLC-OPT-230UC/V8C/SEN●コード番号:207-3371アズワン品番65-8055-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする