シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの 基板用リレー
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:30 V dc 最大負荷電流:2 A ねじ固定式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69211277
品番
SSL1A12BDRPR
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定
仕様
●最大負荷電流:2 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最大負荷電圧:30 V dc●スイッチングタイプ:ランダム電圧スイッチング●接点構成:SPNO●最小負荷電圧:16 V dc●最小負荷電流:0.07 A●出力装置:SCR●シリーズ:SSL●コード番号:203-5248
アズワン品番
65-8083-93